ミツトモ
パトロールベスト
トラスコ品番
858-7975
材質
ダブルメッシュ:ポリエステル、反射テープ:塩化ビニール
質量(g)
250
幅(cm)
60
テープ地色
白
着丈(cm)
62
色(本体)
紺
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469785
87439
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません