ユタカメイク
透明糸入りシート
こんなお得な商品も!
透明シート 糸入り
モノタロウ
¥
2,198
~
税込
¥
2,418
~
(68)
色
透明
材質
シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状
ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
仕上り寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472664
B-160
836-1981
0.41
1.8
12
0.9×1.8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
69472673
B-161
836-1982
0.76
1.8
16
1.8×1.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
69472682
B-162
836-1983
1.45
3.6
24
1.8×3.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
69472698
B-163
836-1984
1.62
2.7
24
2.7×2.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください