曜日別特売

ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

ファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーター - Watlow

厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。
使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。

用途金型加工外径許容差(mm)±0.05(±0.002インチ)抵抗値(冷間)+15%-10%容量許容差(%)(電力)+10-15内容量1本
注意
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性がありますので、ご注意ください。
438件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
材質
長さ(mm)
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493978E5A46400240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維152.4(6インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474222C1E1350120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維31.8(1 1/4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474238C1E1425120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維31.8(1 1/4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474247C1J530120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474256C1J660120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474265C1JX14A44120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474274C1JX3A44240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474283C2AX11A50240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474292C2AX15A50120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474308C2JX2A70240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維63.5(2 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474317C2JX5A70120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維63.5(2 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474414C3JX3A110240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維88.9(3 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69474423C3JX4A110120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維88.9(3 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69475105C5JX1A270240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維139.7(5 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493497E1A5180120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維25.4(1インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493506E1A52100120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維25.4(1インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493515E1A53150120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維25.4(1インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493524E1E4175120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維31.8(1 1/4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493533E1E42100120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維31.8(1 1/4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493542E1E43150120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維31.8(1 1/4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493558E1E61225240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維31.8(1 1/4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493567E1J35250240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493576E1J3950120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493585E1J40100120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493594E1J41150120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493603E1J42200120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493612E1J49175240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493628E1J52200240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維38.1(1 1/2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493637E2A50200240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493646E2A55100120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493655E2A56150120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493664E2A57200120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493673E2A72250120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493682E2A76250240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493698E2A77150240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493707E2A82125240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493716E2A83300240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維50.8(2インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493725E3A48100120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維76.2(3インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493734E3A49200120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維76.2(3インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493743E3A50300120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維76.2(3インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493752E3A51300240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維76.2(3インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493768E3A60200240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維76.2(3インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493917E4A28100120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維101.6(4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493926E4A29200120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維101.6(4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493935E4A30300120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維101.6(4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493944E4A32200240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維101.6(4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493953E4A6300240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維101.6(4インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69493962E5A45350240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維127(5インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69495703G5A1151000240ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維127(5インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69495712G5A38500120ヒーター部:インコロイ、リード線被覆:ガラス繊維127(5インチ)±2.4(±3/32インチ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69474222C1E1370759045C1E13C1E13 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759045ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
69474238C1E1470759036C1E14C1E14 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759036ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
69474247C1J570759054C1J5C1J5 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759054ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
69474256C1J670759063C1J6C1J6 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759063ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
69474265C1JX14A70759088C1JX14AC1JX14A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759088ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69474274C1JX3A70759072C1JX3AC1JX3A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759072ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69474283C2AX11A70759097C2AX11AC2AX11A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759097ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
69474292C2AX15A70759106C2AX15AC2AX15A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759106ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
69474308C2JX2A70759115C2JX2AC2JX2A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759115ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
69474317C2JX5A70759124C2JX5AC2JX5A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759124ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
69474414C3JX3A70759133C3JX3AC3JX3A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759133ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
69474423C3JX4A70759142C3JX4AC3JX4A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759142ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
69475105C5JX1A70759158C5JX1AC5JX1A ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759158ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
69493497E1A5170759167E1A51E1A51 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759167ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
69493506E1A5270759176E1A52E1A52 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759176ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
69493515E1A5370759185E1A53E1A53 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759185ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
69493524E1E4170759194E1E41E1E41 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759194ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493533E1E4270759203E1E42E1E42 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759203ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493542E1E4370759212E1E43E1E43 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759212ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493558E1E6170759228E1E61E1E61 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759228ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
欠品中
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493567E1J3570759298E1J35E1J35 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759298ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493576E1J3970759237E1J39E1J39 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759237ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493585E1J4070759246E1J40E1J40 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759246ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493594E1J4170759255E1J41E1J41 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759255ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493603E1J4270759273E1J42E1J42 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759273ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493612E1J4970759264E1J49E1J49 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759264ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493628E1J5270759282E1J52E1J52 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759282ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493637E2A5070759352E2A50E2A50 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759352ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493646E2A5570759307E2A55E2A55 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759307ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493655E2A5670759325E2A56E2A56 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759325ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493664E2A5770759343E2A57E2A57 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759343ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493673E2A7270759368E2A72E2A72 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759368ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493682E2A7670759377E2A76E2A76 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759377ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493698E2A7770759334E2A77E2A77 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759334ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493707E2A8270759316E2A82E2A82 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759316ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493716E2A8370759386E2A83E2A83 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759386ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
69493725E3A4870759395E3A48E3A48 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759395ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
69493734E3A4970759404E3A49E3A49 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759404ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
69493743E3A5070759422E3A50E3A50 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759422ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
69493752E3A5170759438E3A51E3A51 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759438ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
69493768E3A6070759413E3A60E3A60 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759413ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
69493917E4A2870759447E4A28E4A28 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759447ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69493926E4A2970759456E4A29E4A29 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759456ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69493935E4A3070759474E4A30E4A30 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759474ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69493944E4A3270759465E4A32E4A32 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759465ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69493953E4A670759483E4A6E4A6 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759483ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
69493962E5A4570759492E5A45E5A45 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70759492ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
69495703G5A11570760497G5A115G5A115 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70760497ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
69495712G5A3870760463G5A38G5A38 ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow 70760463ファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする