曜日別特売

SPH砥石

SPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニターSPH砥石 - ミニター

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

粒度80適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス軸径(Φmm)3.0形状円柱ブルー砥粒SPH内容量1セット(10本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476374CA32913.0856-892913.043.027
8,120
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
69476383CA32924.0856-892813.043.028
8,120
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
69476392CA32935.0856-892713.043.032
8,120
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
69476408CA32946.0856-892613.043.035
8,120
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
69476417CA32958.0856-892513.043.041
8,120
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
69476426CA329610.0856-892413.043.052
8,120
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
69476435CA329713.0856-892313.043.067
8,430
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
69476444CA329813.0856-892219.047.088
8,750
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
69476453CA329916.0856-892116.043.5104
9,210
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする