CA3294 SPH砥石 ミニター 69476408

CA3294 SPH砥石 ミニター 69476408
CA3294 SPH砥石 ミニター 69476408

SPH砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)6.0
幅(mm)13.0
内容量1セット(10本)注文コード69476408品番CA3294
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

外径(Φmm)
6.0
トラスコ品番
856-8926
幅(mm)
13.0
全長(mm)
43.0
質量(g)
35
軸径(Φmm)
3.0
形状
円柱
粒度
80
色
ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
70000
砥粒
SPH
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする