三京ダイヤモンド工業
トマックス8
用途
塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)
外径(mm)
92
トラスコ品番
859-0711
材質
CP(ダイヤモンド)、鉄
形状
カップ型
色
白
質量(g)
252
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
使用工具
ディスクグラインダー
ねじ径(mm)
M10
チップ数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69477512
CC-W4
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トマックス8
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった