TORAY(東レ)
CKワイパー フラットパック
シートサイズ(mm)
230×230
仕様
クリーンパック仕様
トラスコ品番
856-0444
材質
素材:ポリエステル、ナイロン超極細繊維、組織:ニット
厚さ(mm)
0.36
質量(kg)
1
色
ホワイト
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69477528
CK80-23F-100P
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください