elcometer
表面粗さ基準片(グリット用)
基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。
ISO規格に適合しています。
用途
ブラスト加工された表面の粗さを判定
奥行(mm)
2
セット内容
収納ケース
仕様
グリットブラスト用
トラスコ品番
107-1214
幅(mm)
86
高さ(mm)
86
質量(g)
100
表面粗さ(μm)
25、60、100、150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69493472
E125----1
2
グリットブラスト用
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません