elcometer
プルオフ式付着性試験機
セット内容
直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース
材質
アルマイト
幅(mm)
76
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
測定範囲(MPa)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495396
F106----1
175
0~3.5
2.1
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69495405
F106----2
175
0~7.0
2.1
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69495414
F106----3
185
0~15.0
3.4
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500