曜日別特売

オーバンド たばね バンド

オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
(2件のレビュー)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。
巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。
タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。
何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。
アイデア次第で様々な使い方が可能です。
色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。

用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として内径(Φmm)44.5番手#18×3内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497812GHT-602TLB3-1.17-天然ゴム
オープン
219
241(税込)
当日出荷
69497846GHT-602TOR3-1.171.0天然ゴム
オープン
249
274(税込)
当日出荷
69497855GHT-602TPK3-1.171.0天然ゴム
オープン
249
274(税込)
当日出荷
69497864GHT-602TWT3-1.171.0天然ゴム
オープン
249
274(税込)
当日出荷
69497828GHT-602TLG3-1.171.0天然ゴム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69497837GHT-602TMX--1.1--天然ゴム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-24
用途: ケーブルを束ねるとき
教育・研究機関

商品をは、使いやすい思います。引っ掛けてとめるのも、引っ張ってはずすのも手早くおこなえます。今のところ、切れたり、ベトついたりはしていません。
しかし、購入に関しては問題あります。ここでこの商品を購入すると、1セット(税込208円)ごとに880円の送料かかかりますので、注意してください。当方、まとめて10セット購入したつもりが、1セットずつに880円の送料がかかり、送料だけで8800円を請求されました。問い合わせたところ、まとめて送るというこはしていないということです。

7が参考にしています
対象商品 : 69497837
2019-07-11
用途: 束ねる

試しに買ってみましたが、これでなくては!という感じではありませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする