光
吸音フェルト
室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。
カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
用途
工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策
材質
ポリエステル
仕様
屋内用
質量(kg)
2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
910×1820×9
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501958
KQFT9118-1
855-3750
グレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69501967
KQFT9118-6
855-3751
ベージュ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500