日平機器
クランクホールドプーラー
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。
クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。
サービスタップタイプに適合します。
用途
クランクプーリー脱着
適合
国産乗用車、輸入車
トラスコ品番
835-4987
セット内容
M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本
質量(kg)
1.2
ソケットサイズ(mm)
54~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502764
LB-103
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください