曜日別特売

クランクシールツール

クランクシールツール - 日平機器

狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。

用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502798LB-106
29,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする