日平機器
ブーツバンドツール
ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
用途
ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し
仕様
ラチェット機構巻き取り
トラスコ品番
835-4992
セット内容
タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター
全長(mm)
205
質量(g)
340
適合バンド幅(mm)
10以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502816
LB-201
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください