日平機器
タイロッドエンドリフター
ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。
タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
仕様
支点高さ調整
トラスコ品番
835-4997
質量(kg)
6
タイプ
替爪
最大開口(mm)
85
爪幅(mm)
20、22、24、27、30
適合車種
普通車~大型車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502868
LB-208
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください