ファイバーグラスハンドル大槌

ファイバーグラスハンドル大槌 - BAHCO(バーコ)
全長(mm)900刃長(mm)80.5トラスコ品番836-8915材質刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー質量(kg)5頭部長(mm)200内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69503263LS-MASSE-TR-4FG
10,020
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする