大西工業
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
(2件のレビュー)
加工ねじ
メートルねじ
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
突き出しセンタ有無
有
全長(mm)
120
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
材質
表面処理
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69505363
028L-M3×0.5
M3×0.5
0.50
ハイス_HSS
ノンコーティング
6.35
15
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69505372
028L-M4×0.7
M4×0.7
0.70
ハイス_HSS
ノンコーティング
6.35
19
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69505388
028L-M5×0.8
M5×0.8
0.80
ハイス_HSS
ノンコーティング
6.35
18
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
69505397
028L-M6×1.0
M6×1
1.00
ハイス_HSS
ノンコーティング
6.35
17
¥
3,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
69505406
028L-M8×1.25
M8×1.25
1.25
ハイス_HSS
ノンコーティング
6.35
21
¥
4,040
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
69505354
028L-M10×1.5
M10×1.5
1.50
ハイス_HSS
ノンコーティング
6.35
24
¥
4,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください