曜日別特売

ワンタッチロックノブ

ワンタッチロックノブ - イマオコーポレーションワンタッチロックノブ - イマオコーポレーションワンタッチロックノブ - イマオコーポレーションワンタッチロックノブ - イマオコーポレーション

調整とロックがひとつになった進化系ノブです。

仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形外径(Φmm)40取付部丸穴材質(インサート)SUS304穴深さ(mm)(センター)25ノブ高さ(mm)38内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506097OTLK4008-BK858-6308(センター)8ブラック
4,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
69506115OTLK4008-OG858-6309(センター)8オレンジ
4,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
69506133OTLK4010-BK858-6310(センター)10ブラック
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69506158OTLK4010-OG858-6311(センター)10オレンジ
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする