曜日別特売

ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様

ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様 - allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様 - allsafeラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様 - allsafe

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール寸法(縦×横)(mm)108×253最大使用荷重(t)3.33ハンドル寸法(mm)108内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512528RN6R4エンドレス654.5-443330-
29,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69512555RN6R5エンドレス654.5-553330-
32,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69512564RN6R6エンドレス654.5-663330-
35,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69512573RN6R7エンドレス654.5-773330-
38,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする