アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

アームスエージャー(ステンレススリーブ用) - アーム

アームステンレススリーブ用コードレス油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。

用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0477セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト、ニッケル水素バッテリー×2個、充電器質量(kg)16ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)1.5、2、3、4、5、6バッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)DC14.4バッテリー容量(mAh)3000最大出力(kN[tf])98(10)内容量1台
注意
※圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69515495SHS6-MH100
304,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69515495SHS6-MH10045078724SHS6-LI100SHS6-MH100 アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム 45078724アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)アーム1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする