曜日別特売

セーフタイト

セーフタイト - AOIセーフタイト - AOI

軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。

用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に材質ポリエチレン樹脂発泡体形状板状縦(mm)1000横(mm)1000発泡倍率15倍内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
横(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516676ST6101010000.7859-0688
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69516685ST6202010001.4859-0689
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする