曜日別特売

高所作業向けエルゴハンドル付ヤスリ

高所作業向けエルゴハンドル付ヤスリ - BAHCO(バーコ)

ランヤード用のリングが付いた、高所作業向けエルゴハンドル付きヤスリです。
エルゴハンドルにより腱鞘炎や怪我を防止します。
先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。

トラスコ品番855-2009材質工具鋼形状半先細質量(g)741インチ当たり山数18アズワン品番64-6802-33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517464TAH1-230-06-2-2150
6,180
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする