ソフト綿バフ

ソフト綿バフ - NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ - NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ - NSK(ナカニシ)
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946633753745252.34
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6946634653748253.00
5,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6946635553749303.00
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする