緑長(ミドリカネチョウ)
本焼クシ目鏝 20ミリ目
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途
タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質
コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様
クシ目/20mm目
寸法(mm)
255
内容量
1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432904
20ミリメ 255mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください