充電式インパクトレンチ
逆転オートストップモード搭載。ナット緩め作業での「安心と作業効率」を追求。
様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。
防塵・防滴のAPT。
ソケット抜け落ち防止。Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットの仮保持可能。
部材を傷つけにくいハンマケースカバー。
LEDライト。バッテリ保護回路。ソフトグリップ、フック付。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m)260
回転数(min-1[r.p.m])強/0~2800、中/0~2100、弱/0~1600
締付能力(普通ボルト)M10~M20
角ドライブsq(mm)12.7
打撃数(min-1[回/分])強/0~3500、中/0~2600、弱/0~1800
付属品フック
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×79×249
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/M16高力ボルト:約330本
モード強/中/弱
振動3軸合成値(m/s2)11.5
内容量1台
注意
※ソケット別売。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69525085 | TW285DZ | 54991914 | TW300DZ |
|
充電式インパクトレンチ | マキタ | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 69525198 | TW285DRGX | 54991914 | TW300DZ |
|
充電式インパクトレンチ | マキタ | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |