土牛
伸縮式スケルボード
板面は透明度の高い強化プラスチックを使用!小さくて便利な追加サイズ!ボードで背景を隠さないので、狭い場所に最適!
用途
浴室などの狭い場所での撮影に、文字を浮かせての撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約180×165
シャフト寸法(mm)
約200~550
仕様
04138
付属品
ボードマーカー細字・ホワイト
質量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69525042
SB-2
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください