スタッドレスタイヤ ESPIA EPZ F

スタッドレスタイヤ ESPIA EPZ F - FALKEN(住友ゴム)

【送料込み】住友ゴム工業からDANLOPに続く、ブランド「FALKEN」よりスタッドレスタイヤをリリース。
雪国では必ず遭遇する危険なアイスバーンでの強力なブレーキ性能の向上はもとより、圧雪路やシャーベット路におけるグリップ力と操縦安定性能を高めることによって信頼性溢れるウインターコンタクトのかたちを実現。

本数1本商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※ホイールは付いていません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69526485135/80R12 68Q1358012526
オープン
取扱い終了
69526494145/80R12 74Q1458012539
オープン
取扱い終了
69526503145/80R13 75Q1458013564
オープン
取扱い終了
69526512155/80R13 79Q1558013580
オープン
取扱い終了
69526528165/80R13 83Q1658013598
オープン
取扱い終了
69526537145/70R12 69Q1457012511
オープン
取扱い終了
69526546155/70R12 73Q1557012525
オープン
取扱い終了
69526555155/70R13 75Q1557013550
オープン
取扱い終了
69526564165/70R13 79Q1657013562
オープン
取扱い終了
69526573165/70R14 81Q1657014589
オープン
取扱い終了
69526582175/70R14 84Q1757014600
オープン
取扱い終了
69526598185/70R14 88Q1857014617
オープン
取扱い終了
69526607205/70R15 95Q2057015668
オープン
取扱い終了
69526616215/70R15 98Q2157015683
オープン
取扱い終了
69526625155/65R13 73Q1556513534
オープン
取扱い終了
69526634165/65R13 77Q1656513543
オープン
取扱い終了
69526643155/65R14 75Q1586514558
オープン
取扱い終了
69526652165/65R14 79Q1656514570
オープン
取扱い終了
69526668175/65R14 82Q1756514584
オープン
取扱い終了
69526677185/65R14 86Q1856514595
オープン
取扱い終了
69526686195/65R14 89Q1956514609
オープン
取扱い終了
69526695175/65R15 84Q1756515609
オープン
取扱い終了
69526704185/65R15 88Q1856515621
オープン
取扱い終了
69526713195/65R15 91Q1956515636
オープン
取扱い終了
69526722205/65R15 94Q2056515648
オープン
取扱い終了
69526738215/65R15 96Q2156515659
オープン
取扱い終了
69526747205/65R16 95Q2056516671
オープン
取扱い終了
69526756215/65R16 98Q2156516685
オープン
取扱い終了
69526765185/60R15 84Q1856015609
オープン
取扱い終了
69526774195/60R15 88Q1956015621
オープン
取扱い終了
69526783175/60R16 82Q1756016619
オープン
取扱い終了
69526792195/60R16 89Q1956016640
オープン
取扱い終了
69526808205/60R16 92Q2056016659
オープン
取扱い終了
69526817215/60R16 95Q2156016671
オープン
取扱い終了
69526826215/60R17 96Q2156017690
オープン
取扱い終了
69526835165/55R14 72Q1655514538
オープン
取扱い終了
69526844165/55R15 75Q1705515563
オープン
取扱い終了
69526853205/55R16 91Q2055516635
オープン
取扱い終了
69526862215/55R17 93Q2155517675
オープン
取扱い終了
69526878225/55R17 95Q2255517686
オープン
取扱い終了
69526887215/50R17 91Q2155017648
オープン
取扱い終了
69526896215/45R17 87Q2154517633
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする