曜日別特売

壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠

壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠 - UNISON(ユニソン)

建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付付属品取付け用スペーサー質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37内容量1個
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※商品は防雨型ですが、完全防水ではないため、激しい風雨の場合は早めに荷物をお取りください。
※投函口、ドアの開閉の際に手など挟まないよう、ご注意ください。
※製品の切断面に十分ご注意ください。安全に配慮し、処理を施してありますが、ケガをする場合があります。
※シリンダー錠は、鍵の刻印ナンバーを控えておいていただくと、紛失の際に追加注文の対応が可能です。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69651663323701110シャインチーク左開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651688323701210アニグレ左開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651706323701310ウォールナット左開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651724323701410マットホワイト左開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651742323701510マットベージュ左開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651767323701610マットブラック左開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651828323702110シャインチーク右開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651846323702210アニグレ右開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651864323702310ウォールナット右開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651882323702410マットホワイト右開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651907323702510マットベージュ右開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651925323702610マットブラック右開き
36,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする