曜日別特売

埋込ポスト ヴィコBI

埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ヴィコBI - UNISON(ユニソン)

建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。

材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38内容量1個
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※ポスト側面にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69651943323801110シャインチーク7.5スペーサー無し
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651968323801210アニグレ7.5スペーサー無し
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69651986323801310ウォールナット7.5スペーサー無し
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652038323801410マットホワイト7.5スペーサー無し
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652056323801510マットベージュ7.5スペーサー無し
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652074323801610マットブラック7.5スペーサー無し
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652092323802110シャインチーク8.3スペーサー付
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652117323802210アニグレ8.3スペーサー付
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652135323802310ウォールナット8.3スペーサー付
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652162323802410マットホワイト8.3スペーサー付
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652187323802510マットベージュ8.3スペーサー付
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652205323802610マットブラック8.3スペーサー付
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする