曜日別特売

宅配ボックス コルディア80 前出し

宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)宅配ボックス コルディア80 前出し - UNISON(ユニソン)

留守でも安心。我が家の荷受け係。
不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。
郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。
<仕様>
宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。
郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。
宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。
受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。
2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。
<セキュリティ>
宅配ボックス…鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポスト…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。

付属品専用受領印材質本体/ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)、宅配投函口蓋/ステンレス、郵便投函口蓋/アルミ内容量1個
注意
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
※壁面へ埋め込む場合は「コルディア埋込用台座(別売)」が必要です。
※ブロックへの埋め込みの際は、予め開口部を設けてブロックを施工した後に、ポストを埋め込んで施工してください。施工時にブロックなどの荷重が加わると、雨水が侵入するなどの不具合が発生する恐れがあります。
※住宅の壁面には埋め込まないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
サイズ
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
種別
タイプ
扉開閉方式
材質/仕上
施錠方法
取扱説明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69652722323131110タモ390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--左開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64460184323131610パイン390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--左開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69652747323131210ウォールナット390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--左開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64460193323132610パイン390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--右開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69652792323131410レザーレッド390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--左開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652817323132110タモ390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--右開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652835323132210ウォールナット390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--右開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652878323132410レザーレッド390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--右開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652993323131510マットベージュ390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--左開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653018323132510マットベージュ390×390×43213.2宅配80サイズ273×37--右開き[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函・取出扉]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函・取出扉]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)シリンダー錠(1.1MB)
113,300
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652765323131310レザーブラウン390×390×43213.2宅配80サイズ273×37前入れ前出し右開き----
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69652853323132310レザーブラウン390×390×43213.2宅配80サイズ273×37前入れ前出し右開き----
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653334323142230レザーブラウン390×723×43221宅配100サイズ ポスト有り268×37前入れ前出し左開き----
142,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653535323151230レザーブラウン390×535×43212宅配100サイズ ポスト無しなし前入れ前出し左開き----
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69653736323152230レザーブラウン390×535×43212宅配100サイズ ポスト無しなし前入れ前出し右開き----
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする