UNISON(ユニソン)
壁付けポスト プラスト
漆器を思わせる上品な艶。
姿形に無駄がなく、美しさと実用性を兼ね備えたポスト。
強化ガラスにより漆器を思わせる上品な重箱を再現しました。
材質
(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(取出口蓋)強化ガラス、ASA樹脂
付属品
取付け用スペーサー
質量(kg)
5.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
328×437×120
施錠方法
シリンダー錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
252×39
内容量
1個
取扱説明書:
(2.1MB)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
シルバー
シルバーチーク
ブラウンアッシュ
ブラック
タイプ
右開き
左開き
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654637
323401110
シルバー
左開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654655
323401210
ブラック
左開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654698
323401410
シルバーチーク
左開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654716
323401510
ブラウンアッシュ
左開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654734
323402110
シルバー
右開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654752
323402210
ブラック
右開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654777
323402310
アイボリー
右開き
¥
42,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654795
323402410
シルバーチーク
右開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654813
323402510
ブラウンアッシュ
右開き
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69654673
323401310
アイボリー
左開き
¥
42,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません