壁付けポスト ヴィルク

壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ヴィルク - UNISON(ユニソン)

一枚の絵を思わせる、存在感。
絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。
正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス付属品取付け用スペーサー質量(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69655215321901110シルバー
42,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655233321901210ラスティブラウン
42,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655258321901310アイビーグレー
42,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655267321901410シーガルベージュ
42,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする