壁付けポスト アンテ

壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテ - UNISON(ユニソン)

ぴったりと並べて使えるユーティリティポスト。
がっしりしたフォルムはまるで、暮らしを見守る門番のよう。
縦横に並べて設置できるので、2世帯住宅や集合住宅などにもちょうどいい。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)(焼付塗装)付属品サインシール、透明アクリル板(1枚)質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×420×164施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)258×36内容量1個
取扱説明書:(3.0MB)
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69655276322801110シルバー左開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655285322801210ブラウン左開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655303322801310ブラック左開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655328322801410オレンジ左開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655346322802110シルバー右開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655364322802210ブラウン右開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655382322802310ブラック右開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655407322802410オレンジ右開き
39,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする