壁付けポスト イオス ピット

壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピット - UNISON(ユニソン)

印象的なアクセントでエントランスに変化を。
開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。
スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質ステンレス(焼付塗装)付属品取付け用スペーサー質量(kg)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40内容量1個
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※雨が降った後など、濡れたポストから郵便物を取り出す際、投函口蓋の上に溜まった水がドアをスライドさせると中に入り、郵便物を濡らすおそれがあります。最初に投函口蓋を開けて溜まった水を流してから、ドアをスライドさせて取り出すようにしてください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69655696320721110シルバー左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655714320721120ミッドナイトブルー左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655732320721130エクルベージュ左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655757320721140オリーブドラブ左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655802320721150チョコブラウン左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655827320721160テコラッタオレンジ左開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655845320721210シルバー右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655863320721220ミッドナイトブルー右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655872320721230エクルベージュ右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655888320721240オリーブドラブ右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655897320721250チョコブラウン右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69655906320721260テコラッタオレンジ右開き
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする