曜日別特売

埋込ポスト ルージュ マカラ

埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラ - UNISON(ユニソン)

おもてなしの心を感じる優雅なデザイン。
オブジェのようなアンティーク調の取っ手と色合いが、エントランスにレトロな雰囲気を醸し出します。
欧風の優雅なデザインが気品のある空間を演出します。

材質(本体)ステンレス、(取手)真鍮、(投函口蓋)アルミ施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※取手デザインは色によって異なります。
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69657744320105110アンティークベージュ615390×290×397~405
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657762320105210アンティークブラウン615390×290×397~405
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657787320105310アンティークグリーン615390×290×397~405
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657805320105410アンティークオレンジ615390×290×397~405
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657823320105510アンティークブルー615390×290×397~405
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657848320105610アンティークブラス615390×290×397~405
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657857320115110アンティークベージュ5.805390×290×297~305
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657866320115210アンティークブラウン5.805390×290×297~305
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657875320115310アンティークグリーン5.805390×290×297~305
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657884320115410アンティークオレンジ5.805390×290×297~305
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657902320115510アンティークブルー5.805390×290×297~305
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69657927320115610アンティークブラス5.805390×290×297~305
59,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする