曜日別特売

埋込ポスト ルージュ サスウッディ

埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディ - UNISON(ユニソン)

シックな表情で佇む、エントランス。
投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。
ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。

施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×50内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69658164320101110(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>タモ6.315390×290×380
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658182320101210(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>アニグレ6.315390×290×380
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658207320101310(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>ウォールナット6.315390×290×380
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658243320101510(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>パイン6.315390×290×380
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658268320101610(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>ステンレスシルバー6.315390×290×380
49,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658286320111110(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>タモ6.105390×290×280
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658304320111210(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>アニグレ6.105390×290×280
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658322320111310(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>ウォールナット6.105390×290×280
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658365320111510(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>パイン6.105390×290×280
54,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658383320111610(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>ステンレスシルバー6.105390×290×280
49,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658225320101410(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>マホガニー6.315390×290×380
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69658347320111410(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)>マホガニー6.105390×290×280
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする