曜日別特売

配管セット 2分3分

配管セット 2分3分 - Panasonic(パナソニック)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44024646DAP50235K1セット(5m)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69964292DAP502331セット(3m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69964308DAP502341セット(4m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69964317DAP502351セット(5m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69964326DAP502371セット(7m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69964292DAP5023346898916DAP50233KDAP50233 配管セット 2分・3分 3m Panasonic(パナソニック) 46898916配管セット 2分・3分 3mPanasonic(パナソニック)1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69964308DAP5023446909206DAP50234KDAP50234 配管セット 2分・3分 4m Panasonic(パナソニック) 46909206配管セット 2分・3分 4mPanasonic(パナソニック)1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69964317DAP5023544024646DAP50235KDAP50235 配管セット 2分3分 Panasonic(パナソニック) 44024646配管セット 2分3分Panasonic(パナソニック)1セット(5m)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69964326DAP5023746909215DAP50237KDAP50237 配管セット 2分・3分 7m Panasonic(パナソニック) 46909215配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする