ERECTA(エレクター)
エレクター ラバーメイド マーシャルコンテナ
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
スムーズに開く開閉ドア付です。
カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。
用途
ゴミ箱
材質
発泡ポリエチレン
容量(L)
94.6
トラスコ品番
759-0202
形状
丸形
質量(kg)
10.4
色
ブラウン
間口W×奥行D×高さH(mm)
457×457×1067
内容量
1個
注意
※運賃が別途かかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842258
8170-8803
¥
74,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください