Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104

Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 - 自重堂
(15件のレビュー)

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。

機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ生地裏起毛ストレッチ天竺混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1点
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7003448478104SS70ホワイト
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003449378104S76ホワイト
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003450278104M82ホワイト
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003451878104L88ホワイト
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003452778104LL94ホワイト
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003453678104EL100ホワイト
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003454578104SS70ブラック
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003455478104S76ブラック
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003456378104M82ブラック
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003457278104L88ブラック
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003458878104LL94ブラック
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003459778104EL100ブラック
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003460678104SS70モクグレー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003461578104S76モクグレー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003462478104M82モクグレー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003463378104L88モクグレー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
7003464278104LL94モクグレー
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003465878104EL100モクグレー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003466778104SS70シルバーカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003467678104S76シルバーカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003468578104M82シルバーカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
7003469478104L88シルバーカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003470378104LL94シルバーカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003471278104EL100シルバーカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
当日出荷
7003472878104SS70ブラックカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003473778104S76ブラックカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003474678104M82ブラックカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003475578104L88ブラックカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003476478104LL94ブラックカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003477378104EL100ブラックカモフラ
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003478278104SS70モクブルー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003479878104S76モクブルー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003480778104M82モクブルー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003481678104L88モクブルー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003482578104LL94モクブルー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
7003483478104EL100モクブルー
2,300
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 普段使い
行政書士 まきのひろし事務所サービス業

なんとなく体が引き締まった感じがします!!それに暖かい感じがします!!

2025-01-06
用途: 自宅内での普段着用です
サービス業

170センチですがMで丁度良いです。なんとなく暖かいような気はします。

対象商品 : 70034764
2023-12-26
用途: 防寒用の下着

柄違いを四着購入しました。ローテションで毎日着用してます。肌ざわりがサラサラして心地良いです。180㎝85㎏なので3Lも試してみたい!

対象商品 : 70034825
2024-01-02
用途: 寒さ対策。

冬用に。裏起毛があるので肌触りがいい。熱が加わればほのかにあったかく倉庫で着たが、動き回っていればちょうどいい。汗かくと逆効果。この調整が難しい。

対象商品 : 70034773
2022-02-20
用途: 普段から下着として
農・林・水産業

身体にピッタリフィットして、冬場の下着として温かく最高でした。
3枚追加購入しました。

対象商品 : 70034572
2022-02-19
用途: 普段使い
製造業

Lをいつも着ているのでLサイズを注文
少し小さめに感じましたが着ているうちに伸びてきて丁度良くなるのではないかと
軽く暖かで着心地も良いです

対象商品 : 70034642
2021-10-24
用途: 秋冬

寒い冬ですが、上着で調整するのでやや薄めの記事逆に助かります。

対象商品 : 70034502
2020-08-02
用途: 屋外作業
有限会社 ハルコミュニケーションズ

防寒発熱と書いてあるのを知らずに暑いときに屋外で着用しましたが、快適でした。裏の処理が肌にべとつかないので汗ばんでも張り付き感がなく快適でした。日焼け防止に購入したのですが防寒であれば冬にも使えますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする