三信化工
角皿
材質
強化磁器
寸法(mm)
176×136×27
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68897167
Z-4SZA
さざなみ
¥2,960
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68897176
Z-4UU
モダン
¥2,960
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください