曜日別特売

中皿

中皿 - 三信化工中皿 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)169×157×40容量(mL)380電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68894263UMS-45RMIKA美華
3,820
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
68894272UMS-45RPPLポップライン
3,820
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする