大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプ
シングルレンジの高分解能(1/6000)
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
加算・累計機能kg・個数モード
表示部は上方向に角度調整可能(4段階)
表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
風袋引方法あり
内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11