オリオン機械
D型連成ゲージ (KRF用)
仕様
数値:100、単位:kPa
適合機種
RA-57D-G1
寸法A(mm)
Φ58(可視範囲)
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
□17
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
Φ63
寸法C(mm)
33
レンジ
バキューム・プレッシャー
寸法H
R1/4(PT1/4)
内容量
1台
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70062168
04100289010
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください