曜日別特売

水槽無ユニットクーラー大型空冷式

水槽無ユニットクーラー大型空冷式 - オリオン機械

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用

電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽容量(L)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70062728RKL2200-D(循環ポンプ)150/18011/13, 13860×677×1400200以上200
1,010,000
820,980
903,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062737RKL3750-D(循環ポンプ)40018/20, 201025×705×1445300以上270
1,310,000
1,069,800
1,176,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
70062746RKL7500-D(循環ポンプ)75033/37, 371287×815×1740600以上650
2,150,000
1,749,800
1,924,780(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
12546445RKL-5500-D(循環ポンプ)40024/27,271287×815×1740450以上405
1,840,000
1,798,000
1,977,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする