SMC
AW30-D Series
仕様
逆流機能なし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
デジタル圧力スイッチ出力
なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73586016
AW30-02BE-1NR-D
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください