AG780 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093765

 

AG780 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093765 AG780 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093765 AG780 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093765 AG780 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093765 AG780 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 70093765

ラバーレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70093765 品番AG780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

むれにくいナイロン13ゲージ原手の手の平にフィット感抜群の天然ゴムでコーティングした手袋です。特殊スベリ止め加工で様々な用途に適しています。

サイズM 全長(cm)23.0(±2.0) 中指長(cm)7.7(±0.5) 手のひらまわり(cm)18.0(±3.0) 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン 入数(双)1 用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70093826
2018-10-18
用途:
草取り、鉢上げ
農・林・水産業

値段もほどほどでもちもいいです。
洗っても平気だしまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする