曜日別特売

ボディウルフ カジュアルバックパック

ボディウルフ カジュアルバックパック - FUKUTOKU(福徳産業)ボディウルフ カジュアルバックパック - FUKUTOKU(福徳産業)ボディウルフ カジュアルバックパック - FUKUTOKU(福徳産業)ボディウルフ カジュアルバックパック - FUKUTOKU(福徳産業)ボディウルフ カジュアルバックパック - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

かっこいい上下2層式のディパック!上下2層に分かれている。

材質ポリエステル内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70083362BW-09
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70083378BW-09
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70083414FU-10ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
70083353BW-09
オープン
取扱い終了
返品不可
70083387BW-09ベージュ迷彩
オープン
取扱い終了
返品不可
70083396BW-09グレー迷彩
オープン
取扱い終了
返品不可
70083405FU-10カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
70083423FU-10レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
70083432FU-10ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70083448FU-10カモフラ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70083423
2021-03-07
用途: 荷運び
卸売・小売業

底に間仕切りがあって荷物を入れられるものを探して買ってみましたが
値段なりですが、思った以上に布が薄く、身体に負担のかかるバックパックだったのであまりつかっていません

対象商品 : 70083423
2019-06-21
用途: 自転車通勤用
製造業

表示されている画像は全て30Lモデル(BW-09)のようですね。
23Lは背中部分のクッションがフラットで腰のベルトもなく、かなり姿が違いました。
詳細画像の注文コードを見逃していたこともあるのですが、
異なる商品を1ページに納める場合は、もう少し解りやすく表記して頂けたらと思います。
思っていたより大きかったですが、バッグそのものには今の所不満はありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする