Number スクエアリュック 26L 61006 グレー
・B4サイズを収納可能。お弁当箱や水筒がぴったり納まるサイズ。背面側にPC収納を搭載。PC収納はウレタンクッション内蔵でしっかり保護。背面はクッション性のあるメッシュ素材なので、長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい工夫をしております。背面ファスナーからメインルームにアクセス可能。タウンユースから、通学に遠足、スポーツや旅行など様々なシーンでお使いいただけるバッグです。
- 用途
- 通勤・通学・普段使いに。
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 570
- 容量(L)
- 26
- ポケット数
- 外側:3 / 内側:2
- サイズ(mm)
- 約横30×縦46×マチ14
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
リュック の新着商品
カテゴリ
































