曜日別特売

ディバック

ディバック - FUKUTOKU(福徳産業)
仕様前面メッシュファスナーポケット×1、ラウンドファスナーポケット(マチ付)×1、サイドメッシュファスナーポケット×1、マチ調節ベルト×2材質ポリエステル、メッシュボンディング質量(g)約395容量(L)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×16×38内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70084053BOT-08ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70084062BOT-08ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
70084078BOT-08カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
70084087BOT-08カモフラージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする