曜日別特売

防寒紳士EVAノルディックブーツ

防寒紳士EVAノルディックブーツ - KITA(喜多)
(18件のレビュー)

超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです
5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
裏ボアで足元ポカポカ
マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!

足幅3E形状ハイカット材質(本体)EVA樹脂100%種類作業靴標準質量(g/片足)約220(L)機能5cm防水・超軽量・保温性材質(裏地)ポリエステル100%靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70085146MK620ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
70085155MK620ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
70085164MK620ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
70085173MK620ネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
70085182MK620ネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
70085198MK620ネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70085146MK62015411928MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411928防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です
70085155MK62015411937MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411937防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です
70085164MK62015411946MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411946防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
2,398
欠品中
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です
70085173MK62015411894MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411894防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です
70085182MK62015411910MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411910防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です
70085198MK62015411919MK660MK620 防寒紳士用EVAノルディックブーツ KITA(喜多) 15411919防寒紳士用EVAノルディックブーツKITA(喜多)1足
2,398
税込2,638
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70085164
2021-11-27
用途: 足元が冷える室内での事務仕事
教育・研究機関

椅子に座り仕事ですが、冷たい風が足元に流れます。足元の寒さ対策として購入しました。コスパが良いです。サイズが小さめとのレビューを見ましたが、私的にはちょうど良い感じです。これから冬本番を迎えるので、効果を試したい。

対象商品 : 70085182
2022-01-12
用途: 通勤時
仙台市テニス協会 事務局

非常に軽量、低価格で良いです。防寒、防水、雪に良い(仙台市の場合です)
一つ不満は、靴を脱ぐとき中のボアが外れ、再度履く時に入れ直しをしなければなりません。
メーカーさんで、ボア部と靴本体を接着して貰えば100点です。

対象商品 : 70085155
2022-01-19
用途: 降雪時や通勤時
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

降雪時や通勤時、足元ポカポカで朝の寒さから解放される感じです。路面凍結時にも安心して履いています。

対象商品 : 70085164
2021-11-25
用途: 足元がとても冷える事務仕事
教育・研究機関

コスパ最高です。軽くて、暖かくて気持ちいいです。
買ってよかった。

対象商品 : 70085164
2021-11-15
用途: 除雪、普段使い
農・林・水産業

軽い、抜き刺しが素早くで楽、
靴底の滑り止めがどうか?耐久性折れ、やぶれが発生するか?

対象商品 : 70085164
2021-02-16
用途: 外出時
カーショップY'sカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがLL(26.5cm~27cm)となってますが普段26.5cmを使用してますが小さめでキツイ感じです

対象商品 : 70085155
2019-12-12
用途: 冬、スクーターに乗る時
製造業

めちゃくちゃ暖かいです。
ただ、靴底が安い長靴などと一緒で、足裏の形状とかは何も考えていない感じでまっ平です。
履き心地が悪いのですがインソールで解決しました。

対象商品 : 70085198
2020-01-10
用途: 農作業用
敦見農園農・林・水産業

履きやすく、あったかいです
2足目買いたいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする